PCHL 25-34-8 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 2302590
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302590
EAN/GTIN 7291075287240
Número do fabricante 2302590
Número L L23920 1049

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.19 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.19 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta