DGFH 45-6 Lamas de Doble Boca para Tronzado y Ranurado sin Refrigeración Interna para Plaquitas DO-GRIP y HELI-GRIP

N.º do artigo: 2301325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301325
EAN/GTIN 7291075043051
Número do fabricante 2301325
Número L L23920 1752

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 225 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Longitud funcional (LF) 225 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 225 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta