Fresa de canto HELISLOT 80/5

N.º do artigo: 227716 80/5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/Zef Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELISLOT
⌀ das lâminas DC 80 mm
Modelo da haste con perforación
número de lâminas efetivo Zef. 5
Número de pastilhas de corte reversíveis 30
‌profundidade máxima de corte ap máx 69 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm
⌀ do orifício de alojamento 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNMU130608
Designação do fabricante SM D080-69-5-32R XN13
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227716 80/5
EAN/GTIN 7291075377750
Número do fabricante 3181248

Descrição

Ejecución:

Processamento eficiente de ranhuras e ranhuras em T. Diferentes larguras de fenda com apenas um tamanho de pastilha reversível devido ao conceito de assento de pastilha com dentes deslocados. Pastilhas reversíveis quadradas com ângulo de corte positivo para um processamento eficiente e suave. Alta segurança processual graças ao apoio otimizado das pastilhas no assento.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto HELISLOT  80/5

Fresa de canto HELISLOT 80/5

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 889,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
971,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 388,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de pastilhas de corte reversíveis 30 20 30
⌀ do orifício de alojamento 32 mm 32 mm 32 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm 82 mm 90 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNMU130608 AP.. 1805.. LO.. 130708
⌀ das lâminas DC 80 mm 80 mm 80 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 69 mm 55 mm 70 mm
Série HELISLOT Softcut® Power Tang

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta