{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 7 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 14 | |
Modelo da haste | com furo | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 45 mm | |
Comprimento do colar L1 | 44 mm | |
Comprimento total Ltot. | 60 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Largura de fenda ap | 18 mm | |
Designação do fabricante | FDN D160-18-40-XN13 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 227712 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311259 | |
Número do fabricante | 3106539 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de disco HELISLOT com flange 160/7
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
1 532,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 227,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
1 053,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 239,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 068,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | |
Pastilha de corte reversível adequada | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Modelo da haste | com furo | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
profundidade máxima de corte ae máx. | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco |