{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 15 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Óleo de corte | HSS | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 40 mm | |
⌀ do colar d1 | 80 mm | |
⌀ do suporte de base d2 | 80 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 2,2 mm | 65 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XC.. 1125 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218428 160/15 | |
EAN/GTIN | 4045197534026 | |
Número do fabricante | 218428 160/15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de disco/corte com encosto Largura HSS ap = 3,1 mm 160/15
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 239,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 227,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
1 053,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 068,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Pastilha de corte reversível adequada | XC.. 1125 | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
profundidade máxima de corte ae máx. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco | Fresa de disco |