{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Óleo de corte | HSS | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 20 mm | |
⌀ do colar d1 | 40 mm | |
⌀ do suporte de base d2 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 2,2 mm | 52 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XC.. 1125 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218428 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197533999 | |
Número do fabricante | 218428 80/5 |