{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 10 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 10 | |
Modelo da haste | com furo | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 26 mm | |
Comprimento do colar L1 | 26,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Largura de fenda ap | 14 mm | |
Designação do fabricante | FDN D100-14-27-XN13 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 227712 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075311235 | |
Número do fabricante | 3106537 |