{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 1 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 2 | |
Altura da ranhura ap | 18 mm | |
⌀ do colar d1 | 21 mm | |
Projeção L1 | 47 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU130608 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Designação do fabricante | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 227700 40/1 | |
EAN/GTIN | 7291075332865 | |
Número do fabricante | 3106542 |