{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 48 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 4 | |
Altura da ranhura ap | 22 mm | |
⌀ do colar d1 | 27 mm | |
Projeção L1 | 58 mm | |
Comprimento total Ltot. | 130 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU130608 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Designação do fabricante | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 227700 48/2 | |
EAN/GTIN | 7291075332872 | |
Número do fabricante | 3106543 |