{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Projeção L1 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 92 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 43 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,86 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227505 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664406647 | |
Número do fabricante | THN63251 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEC17 25/2
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
250,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
165,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 36 mm | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 92 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |