Fresa de canto 90° MECH11 50/6

N.º do artigo: 227455 50/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D / Zef Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Refrigeração interior no
Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 11T308
número de lâminas efetivo Zef. 6
Número de pastilhas de corte reversíveis 30
‌profundidade máxima de corte ap máx 46 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada BDMT 11T308
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227455 50/6
EAN/GTIN 4960664526406
Número do fabricante THN03963

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte ae à mesma profundidade de corte ap. A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta