{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 37 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227455 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526390 | |
Número do fabricante | THN03960 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECH11 40/4
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
1 002,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
857,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | 16 |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 55 mm |
Refrigeração interior | no | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Modelo da haste | con taladro | con taladro |
profundidade máxima de corte ap máx | 37 mm | 39,5 mm |