{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 24 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 55 mm | |
Projeção L1 | 64 mm | |
Comprimento total Ltot. | 126 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227453 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526345 | |
Número do fabricante | THN03910 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECH11 40/4
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
936,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
1 117,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 24 | 24 |
Projeção L1 | 64 mm | 69 mm |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | 4 |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |