{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 10 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 46 mm | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 117 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227453 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526321 | |
Número do fabricante | THN03903 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MECH11 32/2
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
552,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
443,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 10 | 8 |
Projeção L1 | 55 mm | 54 mm |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | 2 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |