{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 44 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,64 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 18 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227315 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672929 | |
Número do fabricante | THN03509 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEC11T 25/3
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
249,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
235,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
181,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |