Fresa de canto 90° MEC11T, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/7mm

N.º do artigo: 227310 80/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
⌀ D3 74 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 154 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 158 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,16 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 73 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227310 80/7
EAN/GTIN 4960664449002
Número do fabricante THN03409

Descrição

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEC11T, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/7mm

Fresa de canto 90° MEC11T, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/7mm

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
573,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
474,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 7 7
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm
Refrigeração interior sim sim
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3 AP.. 1805..
Modelo da haste com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 80 mm 80 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,16 grau 0,4 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta