{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,35 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 33 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227310 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664437474 | |
Número do fabricante | THN03400 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC11T 40/5
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
327,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
258,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 |
Refrigeração interior | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 37 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 33 mm | 34,5 mm |