Fresa de canto HELI3MILL 50/4

N.º do artigo: 226490 50/4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ D3 45,6 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 95 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 99 mm
Fresas circulares de perfuração ap 3,9 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,6 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 468,99 mm
Pastilha de corte reversível adequada TD..1505..
Designação do fabricante HM390 FTD D050-4-22-15
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226490 50/4
EAN/GTIN 7291075313048
Número do fabricante 3106303

Descrição

Ejecución:

Sistema de fresagem de canto fiável para uma ampla gama de aplicações. Versões em dois tamanhos de sistema com comprimentos de aresta de corte de 10 e 15 mm. As pastilhas de corte reversíveis Trigon apoiadas de forma ideal no assento garantem ressaltos de 90° exatos. Ideal para operações de fresagem circular de perfuração e rampas.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta