Fresa de canto HELI3MILL 100/6

N.º do artigo: 226490 100/6
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
⌀ das lâminas DC 100 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 32 mm
⌀ D3 95,6 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 195 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 199 mm
Fresas circulares de perfuração ap 3,6 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,7 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 1.072,2 mm
Pastilha de corte reversível adequada TD..1505..
Designação do fabricante HM390 FTD D100-6-32-15
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226490 100/6
EAN/GTIN 7291075313109
Número do fabricante 3106400

Descrição

Ejecución:

Sistema de fresagem de canto fiável para uma ampla gama de aplicações. Versões em dois tamanhos de sistema com comprimentos de aresta de corte de 10 e 15 mm. As pastilhas de corte reversíveis Trigon apoiadas de forma ideal no assento garantem ressaltos de 90° exatos. Ideal para operações de fresagem circular de perfuração e rampas.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto HELI3MILL  100/6

Fresa de canto HELI3MILL 100/6

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
793,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
972,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção Escuadrado
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada TD..1505.. BG.. 15L5..
Modelo da haste com perfuração con taladro
Tipo de produto Fresa de canto Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta