{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 46,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 49 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 159,9 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | |
Designação do fabricante | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226484 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075332803 | |
Número do fabricante | 3106995 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto HELI3MILL 25/3
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
314,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
235,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
181,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Escuadrado | Fresagem de canto | ||
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |