{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D3 | 15 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,43 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT.. | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 222060 32/2 | |
Número do fabricante | THN07552 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier 32/2 |
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
151,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
184,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT.. | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 11 mm | 16 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,43 grau | 5,37 grau | 1,64 grau | 3,71 grau |