Fresa de grande avanço GARANT Power Q 32/2

N.º do artigo: 212816 32/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 16 mm
Comprimento total Ltot. 47 mm
Rosca de alojamento M M16
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 48 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,71 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 12,34 mm
Pastilha de corte reversível adequada XDM.120516
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212816 32/2
EAN/GTIN 4045197939319
Número do fabricante 212816 32/2

Descrição

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Trabalhar sempre com refrigeração interna ao usar extensões.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço GARANT Power Q  32/2

Fresa de grande avanço GARANT Power Q 32/2

sob pedido
Em stock
22 peças em stock
184,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
151,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada XDM.120516 RD..1604 XD.. 120408
⌀ das lâminas DC 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ D3 16 mm 16 mm 11 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,71 grau 5,37 grau 1,64 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta