{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Punção; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 97 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,4 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 43,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221965 52/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929990 | |
Número do fabricante | TX781873 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 52/8
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
496,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
417,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 50 mm |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 46 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 97 mm | 98 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,4 grau | 0,45 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 43,3 mm | 44,4 mm |