{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Punção; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 73 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,55 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 31,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221965 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664811496 | |
Número do fabricante | THN08326 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 40/5
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
352,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | 20 grau |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 73 mm | 74 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia |
Hélice Fz | 0,8 | 0,8 |