X.LT...ER-D41 16

N.º do artigo: 221935 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    32,82 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    27,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XELT160512-ER-D41
Tamanho da pastilha reversível 16
Tipo UNI
Raio do canto 1,2 mm
Tipo SP6519
Óleo de corte MD
Raio de programação com ap máx. 4,18 mm
Avanço fz por dente 0,3 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221935 16
EAN/GTIN 4059782506169
Número do fabricante 5653140

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
185
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta