X.LT...ER-D41 09

N.º do artigo: 221935 09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,12 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
146 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo SP6519
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,3 mm - 2,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221935 09
EAN/GTIN 2050002058651
Número do fabricante 5652490

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
185
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta