{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D3 | 21 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 43 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 63 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,85 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 20,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221905 42/4 | |
EAN/GTIN | 4056544199317 | |
Número do fabricante | 6025562 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de grande avanço 7792VX 42/4
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
332,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
282,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
314,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Refrigeração interior | sí | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,85 grau | 0,84 grau | 1,25 grau | 1,16 grau |