{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D3 | 21 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,9 mm | |
Comprimento total Ltot. | 43 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 53 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,57 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 20,2 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | |
Tamanho da pastilha reversível | 06 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221905 32/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058521 | |
Número do fabricante | 5660062 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço 7792VX 32/5
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
397,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 |
Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 21 mm | 19 mm | 26 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 53 mm | 51 mm | 58 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia |