{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D3 | 14 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,9 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 39 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,87 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 13,2 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | |
Tamanho da pastilha reversível | 06 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221905 25/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503496 | |
Número do fabricante | 5667023 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 25/4
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
360,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
243,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Modelo da haste | con rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,87 grau | 1,51 grau | 1,15 grau |