Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 32/5

N.º do artigo: 221101 32/5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4FEED
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste Haste Weldon
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 24,6 mm
Projeção L1 80 mm
Comprimento total Ltot. 150 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 56,6 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 63 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,8 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,2 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 42,97 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNMU040310..
Ângulo de ajuste κ 17 grau
Designação do fabricante FFX4 ED32-5-080-W32-04
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221101 32/5
EAN/GTIN 7291075392807
Número do fabricante 3336678

Descrição

Ejecución:

Sistema inovador de fresagem de avanço elevado para desbaste eficiente – especialmente no processamento de cavidades profundas, por exemplo, na construção de ferramentas e moldes, bem como na indústria aeroespacial. A pastilha de corte reversível de formato torcido tem uma aresta de corte lateral que garante um maior desempenho de corte durante a imersão oblíqua.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED  32/5

Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 32/5

sob pedido
Em stock
16 peças em stock
392,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo de ajuste κ 17 grau 20 grau
Comprimento total Ltot. 150 mm 150 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNMU040310.. ANGX10T308ZE.R
Modelo da haste Haste Weldon Haste Weldon
⌀ das lâminas DC 32 mm 32 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,2 grau 0,82 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 42,97 mm 24,4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta