Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 25/4

N.º do artigo: 221101 25/4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4FEED
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Haste Weldon
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 17,6 mm
Projeção L1 80 mm
Comprimento total Ltot. 140 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 42,6 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 49 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,8 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,8 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 28,64 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNMU040310..
Ângulo de ajuste κ 17 grau
Designação do fabricante FFX4 ED25-4-080-W25-04
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221101 25/4
EAN/GTIN 7291075392784
Número do fabricante 3336676

Descrição

Ejecución:

Sistema inovador de fresagem de avanço elevado para desbaste eficiente – especialmente no processamento de cavidades profundas, por exemplo, na construção de ferramentas e moldes, bem como na indústria aeroespacial. A pastilha de corte reversível de formato torcido tem uma aresta de corte lateral que garante um maior desempenho de corte durante a imersão oblíqua.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED  25/4

Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 25/4

sob pedido
Em stock
20 peças em stock
377,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4
Comprimento total Ltot. 140 mm 140 mm
Refrigeração interior sim sim
Estratégia de maquinagem HPC HPC
⌀ da haste Ds h6 25 mm 25 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,8 grau 1,15 grau
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa de cópia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta