{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZDET 16M508 FR-721 | |
Tipo | Aluminio | |
Tipo | GH1 | |
Óleo de corte | MD | |
fz para desbaste até ap máx. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz para semiacabamento até ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz para acabamento até ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Espessura da placa S | 5 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 220814 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782503922 | |
Número do fabricante | 5665949 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ZDET 16M508 FR-721 ALU
sob pedido
Em stock
265 peças em stock
a partir de
1
Peças
34,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
29,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 225 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
688 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
18,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZDET 16M508 FR-721 | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Óleo de corte | MD | HM | HM |
Tipo | GH1 | HUM310 | HU7710 |
Tipo | Aluminio | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |