{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 080608 | |
Tipo | ALUMÍNIO | |
Tipo | HUM310 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 4 mm | |
Avanço fz por dente | 0,15 mm | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 215104 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103071 | |
Número do fabricante | 215104 ALU |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 ALU
sob pedido
Em stock
3 235 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
743 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
18,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | HUM310 | HU7710 |
Tipo | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |