{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
L2 | 6 mm | |
binário recomendado | 30 Nm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 220374 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221149923 | |
Número do fabricante | 75.122.DL12.1 |