{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
L2 | 10 mm | |
binário recomendado | 80 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 220374 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221129635 | |
Número do fabricante | 75.202.DL20.1 |