{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
binário recomendado | 20 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 220370 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221149862 | |
Número do fabricante | 75.100.DL10.1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Extensão DUO-LOCK cilíndrica em aço curta SAFE-LOCK DL10
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
119,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
90,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm |
Comprimento total L | 55 mm | 75 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
L2 | 5 mm | 5 mm |
Comprimento útil L1 | 25 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca | Alojamento para fresa de rosca |
binário recomendado | 20 Nm |