{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ⌀ d = 20 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ do furo D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
Comprimento útil L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301347 M6X25 | |
EAN/GTIN | 4062406107338 | |
Número do fabricante | 301347 M6X25 |