{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
alojamento adequado | com rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Projeção L1 | 7,5 mm | |
Comprimento total L | 12,5 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Tamanho da chave SW | 8 mm | |
binário de aperto recomendado | 20 Nm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220322 10 | |
EAN/GTIN | 4034221125651 | |
Número do fabricante | DL10F2006UK1000CDA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
76,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
72,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
70,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | com rosca | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Comprimento da lâmina L2 | 7,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal |
⌀ das lâminas D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |