DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 5

N.º do artigo: 220314 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f9 D1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f9
  • Número de arestas de corte Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento AlTiN
⌀ das lâminas D 5 mm
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f9
Número de arestas de corte Z 3
Divisão das lâminas desigual
Ângulo espiral 36 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,05 × D en canteado
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior no
alojamento adequado con rosca
Comprimento da lâmina L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Projeção L1 7,5 mm
Comprimento total L 20 mm
Interface DUO-LOCK DL10
Tamanho da chave SW 8 mm
binário de aperto recomendado 20 Nm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,018 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,036 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220314 5
EAN/GTIN 4034221139979
Número do fabricante DL10F2003MN0500SDA

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
700
Alumínio > 10% Si
N
235
Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Pode ser usada como ferramenta universal. Geometria frontal única para rampas e fresagem circular de perfuração. A primeira escolha para aplicações com saliências curtas. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: A primeira escolha para aplicações com saliências compridas e condições de aperto instáveis. De preferência, utilizar extensões MDI para um funcionamento particularmente silencioso com saliências compridas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta