{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | AlTiN | |
⌀ das lâminas D | 12 mm | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo espiral | 36 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
alojamento adequado | com rosca | |
Comprimento da lâmina L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Projeção L1 | 18 mm | |
Comprimento total L | 24 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
Tamanho da chave SW | 9,5 mm | |
binário de aperto recomendado | 30 Nm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 220314 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103123 | |
Número do fabricante | DL12F2003MN1200SDA |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
100,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
93,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Refrigeração interior | não | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | com rosca | GARANT TopCut |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual |
Tipo | N | N |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |