{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 10 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,9 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,06 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 220286 3 | |
EAN/GTIN | 4034221123251 | |
Número do fabricante | F2004NNH0300CDA |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa MDI HAIMER MILL 3
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
27,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
28,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiAlN |
⌀ de exposição D1 | 2,9 mm | 2,8 mm |
Refrigeração interior | no | não |
Óleo de corte | MDI | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,017 mm | 0,01 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |