{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220286 20 | |
EAN/GTIN | 4034221102867 | |
Número do fabricante | F2004NNH2000CDA |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa MDI HAIMER MILL 20
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
178,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
215,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | 54 mm | 54 mm |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | 19,7 mm | 19,7 mm |
Comprimento total L | 105 mm | 104 mm | 104 mm |
Ângulo espiral | 32 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | f9 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N |