{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 1205 | |
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,13 mm | |
Espessura do tampo | 5,4 mm | |
para largura de fenda ap | 10; 14 mm | |
Largura do chanfro | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 5,56 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 218611 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197656506 | |
Número do fabricante | 218611 ST1400 |