SNHX 1205 neutro ST900

N.º do artigo: 218611 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,18 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,15 € / Peça
sob pedido
Em stock
851 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNHX 1205
Tipo ST900
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,08 mm
Espessura do tampo 5,4 mm
para largura de fenda ap 10; 14 mm
Largura do chanfro 0,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218611 ST900
EAN/GTIN 4045197656490
Número do fabricante 218611 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta