{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 4 | |
Altura da ranhura ap | 17 mm | |
⌀ do colar d1 | 21 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 108 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.T 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa de ranuras |
Número do artigo | 218300 40/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608093 | |
Número do fabricante | 218300 40/2 |