Fresa para ranhuras em T 32/2

N.º do artigo: 218300 32/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D / Zef Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
número de lâminas efetivo Zef. 2
Modelo da haste Mango Weldon
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de pastilhas de corte reversíveis 4
Altura da ranhura ap 14 mm
⌀ do colar d1 17 mm
Projeção L1 38 mm
Comprimento total Ltot. 88 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada SP.T 09T308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Tipo de produto Fresa de ranuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218300 32/2
EAN/GTIN 4045197608086
Número do fabricante 218300 32/2

Descrição

Ejecución:

Fresas com encabadouro, superfície de aperto e refrigeração interna. Forte adelgaçamento na área de atuação para poder entrar nas fendas mais estreitas. Tratamento anticorrosivo da superfície.

Aplicación:

Para ranhuras e fendas conforme DIN 650.

Nota:

De preferência, trabalhar com refrigeração interna para garantir uma evacuação ideal das aparas.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta