{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 2,5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Geometria da placa | Perfil total | |
Aplicação | interior | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Profundidade t | 1,444 mm | |
para rosca ≥ | solo perfil corregido M20×2,5 / M22×2,5 | |
Tipo | P16 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Sentido de corte | derecha e izquierda | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresado circular |
Número do artigo | 217281 M20X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197284747 | |
Número do fabricante | 217281 M20X2,5 |