Pastilha de fresagem 60° 2

N.º do artigo: 217281 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    86,72 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    72,27 € / Peça
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: derecha e izquierda

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2 mm
Tipo HB7720
Óleo de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Geometria da placa Perfil total
Aplicação interior
⌀ exterior D 16 mm
Profundidade t 1,159 mm
para rosca ≥ M22×2
Tipo P16
Número de arestas de corte Z 6
Número de sulcos de aparas 6
Sentido de corte derecha e izquierda
Tipo de produto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217281 2
EAN/GTIN 4045197216762
Número do fabricante 217281 2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

No caso de pastilhas de corte de rosca com um perfil corrigido, não é necessário corrigir o diâmetro a programar. Como tal, estas pastilhas só podem ser usadas para as roscas indicadas.
Ao usar a fresa circular n.º 217252 tam. 18L e 18XL, a placa de perfil parcial n.º 217281 tam. 1–4 só pode ser usada até ao passo 3,0.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta