{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 30 mm | |
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN | M18 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ mínimo dmín. | 13 mm | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 134 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260150 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Ângulo de escareamento | 180 grau | |
Tipo de produto | Avellanadores |
Número do artigo | 217160 30 | |
EAN/GTIN | 4045197552655 | |
Número do fabricante | 217160 30 |