Rebaixador para a frente 180° 10

N.º do artigo: 217160 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do escareado D Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
  • Ângulo de escareamento: 180
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do escareado D 10 mm
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN M5
Modelo da haste Mango Weldon
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 1
⌀ mínimo dmín. 4 mm
Projeção L1 15 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm
⌀ da haste Ds h6 12 mm
Pastilha de corte reversível adequada 260142
Parafuso para pastilha reversível 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ângulo de escareamento 180 grau
Tipo de produto Avellanadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217160 10
EAN/GTIN 4045197707345
Número do fabricante 217160 10

Descrição

Norma:

DIN 974-1 Série 1 (para parafusos DIN de cabeça cilíndrica).

Nota:

As pastilhas de corte reversíveis recomendadas têm um raio do canto de 0,4 mm. Se forem utilizadas pastilhas com raios de canto distintos, a medida ⌀ ⌀ dmín (ver tabela) não é alcançada!
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta